ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用20L重量物対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
79676758
品番
PL210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番
579-2084
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
20
縦(mm)
600
横(mm)
520