ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用45L重量物対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79676767
品番
PL410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。
トラスコ品番
579-2152
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650