業務用90L重量物対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード79676785 品番PL910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく丈夫です。

トラスコ品番579-0547 材質LLDPE 厚さ(mm)0.1 透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする