ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用120L重量物対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10冊)
注文コード
79676794
品番
PL1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚みが0.1mmの特厚タイプで破れにくく、丈夫です。
トラスコ品番
597-9279
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.1
色
透明
容量(L)
120
縦(mm)
1200
横(mm)
1000