※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
赤尾
赤尾の 耐切創手袋
赤尾の アラミド 耐切創手袋
赤尾の すべり止め付き アラミド
ケブラー手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79676837
品番
900593 L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。
手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途
組立作業
カッターなどの刃物を扱う作業
トラスコ品番
572-6479
厚さ(mm)
1
色
イエロー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
15
耐切創性
3/B
EN388規格
【EN388 2016】3-B