シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛床革背縫い手袋CS-111
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79676889
品番
CS-111 LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
指先までジャストフィットします。
やわらかくしっとり感のある牛本革です。
SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。
摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
親指付根は牛本革当付きです。
用途
機械加工作業に。
トラスコ品番
195-4941
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.3
色
ホワイト
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし