牛床革背縫い手袋CS-777

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79676898 品番 CS-777 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

指先までジャストフィットします。
やわらかくしっとり感のある牛本革です。
SサイズからLLサイズまでのサイズ展開です。
摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちします。
親指付根は牛本革当付きです。
袖口マジックで固定できます。

用途機械加工作業に。 仕様牛本革当付 トラスコ品番250-4053 材質牛床革、親指付根当部・牛本革 厚さ(mm)1.3 【本体】グレー【リスト】ネイビー サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 縫製仕様内縫 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする