シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛床革オイル加工手袋 OIL-108
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79676934
品番
OIL-108 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
特殊オイル加工で、水に濡れてもソフト感が長持ちします。
用途
機械加工作業に。
トラスコ品番
789-4953
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4
色
グリーン
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
21