シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛床革手袋 CS-106
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79676950
品番
CS-106 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
切創、摩耗、摩擦、熱に強く、丈夫で長持ちする床革仕様です。
用途
機械加工作業に。
仕様
親指付け根部
トラスコ品番
424-7874
材質
牛床革
厚さ(mm)
1.4
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
縫製仕様
背縫い
袖口仕様
袖なし