K-707HTNV L 消防活動用耐切創手袋 TONBOREXマーク K-707HTNV/K-707HTR トンボレックス(TONBOREX) 79676986

消防活動用耐切創手袋 TONBOREXマーク K-707HTNV/K-707HTR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード79676986品番K-707HTNV L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し、手のひら側に濡れても滑りにくいナノフロント[[R上]]使用の人工スエード調生地を採用しています。
ナノフロント[[R上]]は摩耗強度にも優れ、雨・汗など濡れた環境での強いグリップ力を発揮します。
スマートフォンなどのタッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用しています。
作業性・耐久性に影響を受けない親指先端外側にスマートフォン等タッチパネルに反応するハンディータッチ[[R上]]を採用することで、手袋を着用したままでも急ぎの電話着信対応等の簡単操作が行えます。

トラスコ品番522-2540材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット、本体手のひら側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット、すべり止め部:人工スエード調ナノフロント[[R上]](0.5~0.6mm厚)ネイビーサイズL機能耐切創、タッチパネル対応可全長(cm)23中指長(cm)9.5手のひらまわり(cm)22
注意
※寸法は許容量±3%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする