渡部工業
渡部工業の 絶縁手袋
渡部工業の 高圧用手袋
高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79677004
品番
520-L
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。
袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
トラスコ品番
576-5087
サイズ
大
全長(cm)
41
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
25
試験電圧(V/1分)
12000