三興化学工業
三興化学工業の 天然ゴム手袋
三興化学工業の 厚手タイプ 天然ゴム手袋
工業用手袋飴特長25
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
79677020
品番
320100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
安心の国内製造品です。
トラスコ品番
361-3571
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.6
色
ナチュラル
サイズ
フリー
全長(cm)
64
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
22.4