しなやかなすべり止め手袋薄手

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79677029 品番2120
参考基準価格(税別)¥186 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

その名の通りにしなやかでスムーズな装着感が特長の手袋です。
ポリエステルの混率が高く、比較的強度があります。

用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番820-7556 材質手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂 厚さ(mm)1.5 【本体】ホワイト/ホワイト【リスト】ホワイト サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする