指股完全補強手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード79677038 品番1414
参考基準価格(税別)¥264 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

補強部に立体加工を施し、作業性が向上し、脱着がしやすいです。
人差し指の関節箇所に敢えて樹脂を塗布しない場所を作ることで人差し指の可動域を拡げ、作業性の向上に寄与しています。

用途
荷役作業
重作業
トラスコ品番536-0361 材質繊維部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニル 厚さ(mm)2.5 【本体】ホワイト【リスト】白 サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする