富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛表革
国産牛本革手袋ウルトラクレスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79677047
品番
3421
参考基準価格(税別)
¥2,736
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
国産牛革使用で手によく馴染みます。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途
電気配線、組立作業に。
トラスコ品番
194-8084
材質
国産牛本革
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
白
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック