460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230 460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230 460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230 460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230 460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230 460105 サスティナブルレザーグローブ 湘南ワイパーサプライ(SWS) 79677230

サスティナブルレザーグローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 79677230 品番 460105
参考基準価格(税別)¥1,248 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。
革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。
日本国内にて検品、パッキングを行っております。
LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。
産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。
使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。
適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。
原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。
工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)

仕様親指付根部 トラスコ品番629-8071 材質LWG認証レザー 厚さ(mm)1.5 サイズFREE 全長(cm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様外縫い
注意
※直火、火花、熱いものに触れる場合には、火傷の恐れがありますので、十分ご注意下さい。
※鋭利な刃物、金属、ガラス等により、切創事故を起こす恐れがありますので、扱う際には十分ご注意下さい。
※回転体作業では、手が巻き込まれる恐れがあるため使用しないで下さい。
※電気作業では、感電する恐れがあるため使用しないで下さい。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする