安全興業
安全興業の 作業現場標識
安全興業の その他標識
矢印板 ブロー製折りたたみ矢印板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677275
品番
BOA-600R
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
本体がブロー成型なので丈夫です。
風抜き穴が付いていて風の影響を受けにくいです。
用途
工事現場などに
トラスコ品番
436-7125
材質
本体:ポリエチレン(PE)
色
赤/白
高さ(mm)
600
タイプ
折りたたみ可
間口(mm)
650
表示内容
矢印
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。