※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクティングクランプユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677336 品番 6-640-4423
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クランプタイプの電源ユニットです。
シンプルなデザインで机上のコード類をすっきり見せます。
クランプはデスクに固定したまま、前挿し用・上挿し用にユニットの向きを工具なしで付け替え可能です。
ユニットにはケーブルを固定するのに便利なコードクリップがついています。
天板裏固定金具(別売)でデスクの天板裏にも取付可能です。
3個口タイプはスイッチ付きです。

トラスコ品番207-7565 幅(mm)160 ブラック 高さ(mm)69 奥行(mm)69 定格電圧(V)15A・最大1500Wまで対応 ケーブル長(m)2 コンセント個数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする