折りたたみ式作業用踏台MTステップX型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677370 品番 X404A
参考基準価格(税別)¥83,320 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。
機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。
踏板は広く滑りにくくなっています。

用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5668 材質アルミ(アルマイト付) 段数4段 キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×240 天板高さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.37 最大使用質量(kg)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする