MT(森山鉄工)
MT(森山鉄工)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
MT(森山鉄工)の 踏み台
MT(森山鉄工)の 折りたたみ踏み台
折りたたみ式作業用踏台MTステップX型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79677388
品番
X403A
参考基準価格(税別)
¥69,252
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。
機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。
踏板は広く滑りにくくなっています。
用途
倉庫・工場内などでの作業に。
トラスコ品番
472-5666
材質
アルミ(アルマイト付)
段数
3段
キャスター
あり
踏ざん踏面幅(mm)
240
天板寸法(mm)
400×240
天板高さ(m)
0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納時全長(m)
1.07
最大使用質量(kg)
150