MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677397 品番 G403A
参考基準価格(税別)¥117,180 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

天板が広く乗り降りが楽々、使い勝手に優れた人に優しい安全設計です。
高さが3段階に変えられキャスター付で移動がスムーズです。
折りたたみ式で収納上手です。

用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5661 材質アルミ(アルマイト付) 段数3段 キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)400×500 天板高さ(m)0.55・0.65・0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.07 最大使用質量(kg)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする