日本統計機
日本統計機の 書庫・金庫・ロッカー
日本統計機の キーボックス・名札掛け
日本統計機の 名札掛け
社員配置表
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
567-0916
注文コード
79677449
品番
S190B
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。
トラスコ品番
567-0916
材質
板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック
色
(板面)ブラック
高さ(mm)
605
タイプ
190人用
奥行(mm)
15
間口(mm)
905
段数
5
枠の色
シルバー
注意
※S25、S50にはタイトルプレートは付いておりません。