日本統計機
日本統計機の 書庫・金庫・ロッカー
日本統計機の キーボックス・名札掛け
日本統計機の 名札掛け
社員配置表
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
567-0920
注文コード
79677458
品番
S25B
参考基準価格(税別)
¥14,166
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。
トラスコ品番
567-0920
材質
板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック
色
(板面)ブラック
高さ(mm)
130
タイプ
25人用
奥行(mm)
15
間口(mm)
605
段数
1
枠の色
シルバー
注意
※S25、S50にはタイトルプレートは付いておりません。