社員配置表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番567-0917 注文コード79677467 品番S50B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。

トラスコ品番567-0917 材質板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック (板面)ブラック 高さ(mm)225 タイプ50人用 奥行(mm)15 間口(mm)605 段数2 枠の色シルバー
注意
※S25、S50にはタイトルプレートは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする