※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58Vバッテリーelex用バッテリー・充電器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1個) 注文コード79677476 品番TPCH5602
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

elexシリーズに取り付けて頂く高性能リチウムイオンバッテリーです。
TPBT5640(4.0Ahバッテリー)
TPBT5620(2.0Ahバッテリー)
TPCH5602(充電器)

トラスコ品番252-2363 種類elex用充電器 電源(V)AC100 消費電力(W)200 アズワン品番65-2682-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする