オイルフリーエアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677494 品番 200587
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。
メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。
コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。
小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。
本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。
自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。

用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。 トラスコ品番586-2601 幅(mm)480 高さ(mm)530 奥行(mm)220 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 モーター出力(kW)1.1 騒音値(dB)75 吐出圧力(MPa)0.8 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)45/58 空気タンク容量(L)18
注意
※使用中は、モーターカバー、パイプ、チェックバルブ周辺が熱くなりますので触れないように注意してください。
※使用後は、毎回必ず空気タンクの空気及び凝縮水をドレンより抜いてください。空気タンク内がサビて破裂するおそれがあります。
※作動音は約75dBです。使用する際は周囲に迷惑を掛けないように注意して下さい。騒音防止規制は各都道府県条例で定められています。状況に応じて騒音壁を設けるなどして下さい。
※エアーホース、エアー工具等の付属はありません。別途ご用意して下さい。
※幼児の手が届くところ、直射日光のあたるところ、高温・多湿のいなるところには置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする