吉田工作所
吉田工作所の 研削(グラインダー)
吉田工作所の アングルグラインダー
アングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79677555
品番
YA-4CWS-1
参考基準価格(税別)
¥57,142
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途
溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。
トラスコ品番
551-1737
材質
本体:アルミ
全長(mm)
217
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
機能
エア流量調整:無段階式
空気消費量(m
3
/min)
0.68
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
横
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。