アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677564 品番 YA-5CWS-1
参考基準価格(税別)¥71,428 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。 トラスコ品番551-1786 材質本体:アルミ 全長(mm)225 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 機能エア流量調整:無段階式 空気消費量(m3/min)0.98 ホース取付口Rc3/8 排気方向 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする