流体制御用直動形2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径Rc1/8 オリフィス径(Φmm)3 注文コード79677607 品番WV121S221NV-I-1S-C2-U
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は接続口径・オリフィス径など3種類から選べます 他の種類を見る

バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。
防爆仕様です。

トラスコ品番207-3146 接続口径Rc1/8 電源(V)DC24 オリフィス径(Φmm)3 使用流体空気、水 流体温度(℃)-10〜50(空気)、0〜75(水)(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする