大型加湿器+抗菌気化フィルター2個入SET

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79677659 品番HD1800FWH060519SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥129,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。
タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。
触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。
現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。
タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。

用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。 付属品抗菌気化フィルター2個 トラスコ品番574-0728 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)410 奥行(mm)348 電源(V)単相100 タンク容量(L)12(6L×2) 使用範囲プレハブ:洋室50畳、木造:30畳 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)標準:390/390、eco:42/47 定格加湿能力(mL/H)1800 連続加湿時間(時間)標準:6.7、eco:8.0 加湿能力(L/H)1.8 標準消費電力料金(円/h)約10.5(標準)、約1.1(eco)
注意
※水道水以外は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする