用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。
付属品抗菌気化フィルター2個
トラスコ品番574-0730
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)410
奥行(mm)348
電源(V)単相100
タンク容量(L)12(6L×2)
使用範囲プレハブ:洋室67畳、木造:40畳
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)標準:806/818、eco:63/77
定格加湿能力(mL/H)2400
連続加湿時間(時間)標準:5.0、eco:7.1
加湿能力(L/H)2.4
標準消費電力料金(円/h)約21.8(標準)、約1.7(eco)