SR-CCPP-02-LB 洗風迅2 昭立電気工業 79677677

SR-CCPP-02-LB 洗風迅2 昭立電気工業 79677677
SR-CCPP-02-LB 洗風迅2 昭立電気工業 79677677
SR-CCPP-02-LB 洗風迅2 昭立電気工業 79677677

洗風迅2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード79677677品番SR-CCPP-02-LB
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

サイクロン式はんだごてクリーナーです。
こて先非接触でクリーニング可能です。
こて先寿命延長しました。
はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。
ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。

用途
こて先クリーニング
付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツールトラスコ品番529-6158幅(mm)131ライトブルー高さ(mm)131奥行(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

こて先クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする