※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENVL-FX4 LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学 79677695 ENVL-FX4 LED照明拡大鏡ENVL-F型 オーツカ光学 79677695

LED照明拡大鏡ENVL-F型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677695 品番 ENVL-FX4
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

LEDには拡散カバーを搭載し、均一な面照度を実現しました。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
光量調節機能(100〜約10%)付です。

用途外観目視検査用(自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品)。 トラスコ品番453-6827 材質レンズ:光学ガラス、ハウジング:アルミ 幅(mm)226 電源(V)AC100〜240V(※125〜240VはACプラグ付コードの変更が必要) 消費電力(W)10 レンズ径(Φmm)130 倍率(倍)4 クランプ幅(mm)10〜60 アーム長さ(mm)1000 光源LED 標準消費電力料金(円/h)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする