液晶ディスプレイ スピーカー内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1個) 注文コード 79677720 品番 DSP-W2381HVBKZ
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Web会議などでも使用できるステレオスピーカーを内蔵しています。
1920×1080 Full HD対応です。

用途映像出力用。 トラスコ品番521-8340 質量(kg)約3.2(スタンド含む) 消費電力(W)最大時:27(定格値)※輝度・コントラスト・音量最大時、通常使用時:11.5(EnergyStar測定条件)※出荷時設定時、入力信号待機時:0.3(実測値) 表面処理非光沢 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×215×412 角度調整範囲上:20度、下:5度 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 応答速度通常14ms、オーバードライブ時7ms 入力端子【映像】HDMI、VGA スピーカー2W+2W 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8 入出力【音声】ライン入力:3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、スピーカー:2W+2W RoHS指令(10物質対応)対応 パネル駆動方式ADS方式 ブルーライトカット フリッカーフリー 輝度(cd/m2)250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする