ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 消火器・消火用品
ヤマトプロテックの 消火器スタンド
消火器設置台 シグナルスタンドECO 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677729
品番
SGSEC03W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,250
どこにでも簡単に設置できます。
再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したタイプです。
トラスコ品番
466-7775
材質
受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、標示板:ポリスチレン、ポール取付具:ポリプロピレン
幅(mm)
250
色
白
高さ(mm)
780
奥行(mm)
215
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79677729
SGSEC03W1
26012596
シグナルスタンドECO
消火器設置台
ヤマトプロテック
1台
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)