仕様零バランス:±2% of R.O.
トラスコ品番855-8535
セット内容取扱説明書
ケーブル長(m)3
定格出力2.0394(LC1205-K020・LC1205-K050は1.5296)mV/V±0.5%
防塵防水性能IP54
印加電圧(V)DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大)
総合誤差0.02% of R.O.
ケーブル太さ(mm)Φ6
容量(kN)(定格)2
過負荷200% of R.C.(許容)、200%(LC1205-K020・LC1205-K050は250%) of R.C.(限界)