S字タイプ汎用型ロードセル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79677826 品番 LC1205-K500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ホッパ・タンク用ロードセルです。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。
引張り・圧縮の両用です。

仕様零バランス:±2% of R.O. トラスコ品番855-8536 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)3 定格出力2.0394(LC1205-K020・LC1205-K050は1.5296)mV/V±0.5% 防塵防水性能IP54 印加電圧(V)DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大) 総合誤差0.02% of R.O. ケーブル太さ(mm)Φ6 容量(kN)(定格)5 過負荷200% of R.C.(許容)、200%(LC1205-K020・LC1205-K050は250%) of R.C.(限界)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする