A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
S字タイプ汎用型ロードセル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79677860
品番
LC1205-T005
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ホッパ・タンク用ロードセルです。
偏心荷重の影響を受けにくい構造で動計量に最適です。
引張り・圧縮の両用です。
仕様
零バランス:±2% of R.O
トラスコ品番
855-8539
セット内容
取扱説明書
抵抗(Ω)
約400(入力)、350±3.5(出力)
絶縁抵抗値目盛(MΩ)
5000/DC50V
定格出力
2.0394mV/V±0.5%
印加電圧(V)
DC5〜12V(推奨)、DC15V(最大)
総合誤差
0.02% of R.O.
容量(kN)
(定格)50
過負荷
200% of R.C.(許容)、200%(LC1205-K020・LC1205-K050は250%) of R.C.(限界)