アルインコ
アルインコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルインコの 作業台(作業用踏台)
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79677905
品番
CSA90BT
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。
手掛かり棒をオプションで取付可能です。
女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途
公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。
トラスコ品番
607-6339
材質
アルミ
段数
3段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
881
天板寸法(mm)
600×400
天板高さ(m)
0.9
最大使用質量(kg)
100
設置寸法・間口(mm)
670
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません