ザ・リモート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79677914 品番ARMTE-003-AS
参考基準価格(税別)¥12,590 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GoProカメラとペアリングし、カメラを遠隔で操作ができます(最大60M)。
複数のGoProカメラ最大(5台)の同時操作も可能になる他、防水仕様で安心して使用できるのはもちろん、付属のストラップで身に付けたり、何かに取り付けて使用する事もできるので撮影の幅が広がります。

トラスコ品番337-2566 適合機種MAX、HERO10Black、HERO9Black、HERO8Black セット内容ザリモート(本体)、リストストラップ、USB-C ケーブル 幅(mm)100 ブラック 高さ(mm)165 奥行(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする