DICプラスチック
DICプラスチックの 作業現場標識
DICプラスチックの その他標識
看板 「カンバリ」
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677930
品番
DKB800 EFGN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途
立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。
トラスコ品番
564-2714
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
高さ(mm)
798
奥行(mm)
462
間口(mm)
428
表示内容
無地
注意
※転倒防止用ポリタンクと看板デザインシールは別売りです。