DICプラスチック
DICプラスチックの 作業現場標識
DICプラスチックの その他標識
看板 「カンバリ」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677939
品番
DKB800 EFO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立てが簡単、折り畳み式で段積み保管ができます。
廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。
用途
立て看板として、単管やコーンバーを利用したバリケードとして美観に優れています。
トラスコ品番
564-2713
材質
再生ポリプロピレン(PP)
色
オレンジ
高さ(mm)
798
奥行(mm)
462
間口(mm)
428
表示内容
無地
注意
※転倒防止用ポリタンクと看板デザインシールは別売りです。