GR3-1000-T 天然ゴム板 ロール 光 79677957 GR3-1000-T 天然ゴム板 ロール 光 79677957

天然ゴム板 ロール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79677957 品番 GR3-1000-T
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐摩耗性に優れています。
弾力性が良いです。
機械的性質が良いです。
フタル酸エステル類・塩化化合物を含有していません。PRTR法・化審法・シックハウス症候群等の環境負荷物質規制に配慮した国内製造の天然ゴム板です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 トラスコ品番473-9345 材質天然ゴム(NR) 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする