樹脂切削固定用両面テープ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79678124 品番WT-600-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はテープ幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

糊残りが少ない再剥離性粘着剤を使用。基材強度が高く、剥がす際に千切れにくいです。

用途金属素材の固定、加工対象の固定時など トラスコ品番385-7892 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)50 厚さ(mm)0.13 透明 長さ(m)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-30
用途:
フライス加工時の樹脂板固定

サラっとした糊でカッチリ固定されるので小物を抜くのに最適。
粘りが無いので塩ビ板のように表面にうねりがあると浮き上がってしまうみたい。
糊残りはかなり少ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする