TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水資材
TOYOX(トヨックス)の ホース/チューブ
TOYOX(トヨックス)の 散水・かん水ホース
クロートホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
79678149
品番
KTH-2525BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじれにくく取り扱いがラクラクです。
ベタつきにくい構造です。
柔らかく、使いやすいホースです。
手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
トラスコ品番
195-2829
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
色
黒
長さ(m)
25
使用温度範囲(℃)
0〜60°
使用圧力(MPa)
0〜0.7
許容曲げ半径(mm)
150以上
外径(mm)
33
内径(mm)
25
注意
※屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。