IVY
IVYの クリーンルーム用清掃用品
IVYの クリーンルーム用粘着ローラー
アイビークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79678185
品番
IVY-CLEANER B 160-18
参考基準価格(税別)
¥1,344
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ
クリーンルーム内で使用可能
ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい
用途
クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。
トラスコ品番
525-1867
材質
基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック
幅(mm)
160
色
青
長さ(m)
18
芯径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※持ち手のハンドルは付属しておりません。
※テープのみの販売となります。