IVY
IVYの 両面テープ
IVYの 両面テープ一般用途用
アクリルフォームテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79678246
品番
IVY9120CGP 19-9
参考基準価格(税別)
¥2,496
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
基材は柔軟性に優れた発泡体
強靭な接着力
屋外使用を可能とする耐候性
高い振動吸収性
高いシール性
初期接着性に優れる
用途
従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用
トラスコ品番
525-6438
材質
基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
長さ(m)
9
粘着力(N/25mm)
51.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※作業前に被着体の水分・油・汚れを取り除いてください。
※使用時の適温は18℃以上です。
※冬季はテープ、被着体ともに加温することで初期接着力が強くなります。
※十分な圧力を加え接着してください。
※ローラーなどの治具が有効です。