エア切替部リペアーパーツキット AK-10

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード79678316 品番AK10
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプDP-10シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA DP-10シリーズエアモーター用。
DP-10シリーズのエアモーター補修に。
付属品部品分解図、パーツリスト トラスコ品番260-2649 セット内容684284パッキン(4個)、801404スプール(1個)、640131Oリング(2個)、771358ガスケット(1個) 材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12) 使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2〜0.7 最大流量(L/min)20 温度(℃)移送可能:0〜60 騒音値(dB)84 吐出量(L/min)20 最高圧力7(bar) 最大吐出圧力(MPa)0.7 吐出量(mL/min)20000 吐出口径3/8 接続口径(Φmm)6.5 ポンプ口径3/8 口径(mm)呼び:10 最大吐出量(L/h)1200 使用可能粘度(mPa・s)液比重:500
注意
※対象機種:YAMADA DP-10シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする