光
光の 内装工事関連
光の 内装用サポートリフター
突っ張りスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678334
品番
KTSDB-1629
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途
養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。
撮影等の補助に。
トラスコ品番
595-1664
材質
本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)
垂直:50
適合サイズ(mm)
1600〜2900