光
光の 内装工事関連
光の 内装用サポートリフター
突っ張りスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79678350
品番
KTSDB-2139
参考基準価格(税別)
¥13,496
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
天井の高い場所でもがっちり安定のブラックタイプ!
用途
養生用シートの仮設柱、天井作業の補助に。
撮影等の補助に。
トラスコ品番
595-1668
材質
本体:スチール、先端パーツ:合成ゴム
静止荷重(kg)
垂直:50
適合サイズ(mm)
2100〜3900
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません